Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lager-/Transportbehälter, Volumen 350 l, abschließbar, LxBxH 1265 x 855 x 910 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Lager-/Transportbehälter
Universal-Lager-/Transportbehälter
Universal-Lager-/Transportbehälter
Artikel-Nr.:
     103-649140
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     PSB1WY
EAN/GTIN:
     5060399593380
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Universal-Lager-/Transportbehälter, Volumen 350 l, abschließbar, LxBxH 1265 x 855 x 910 mm.

Fahrbar und mit Stapler unterfahrbar. Für innen und außen - mit abschließbarem Deckel. Robuste PE-Konstruktion - vielseitig einsetzbar.

Abschließbarer, fahrbarer, robuster und vielseitig einsetzbarer Lager- und Transportbehälter aus hochbeständigem Polyethylen . Robuster Klappdeckel - mit Zylinderschloss abschließbar . Durch Rollen mobil und einfach zu handeln. An den Boden-Außenseiten befinden sich zusätzlich Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler . Witterungsbeständig - zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich . Vielseitig einsetzbar: Ideal z.B. für Lagerung und Transport von großen, schweren faltbaren Auffangwannen, Bindegranulaten, Bindemitteln, Winterstreumitteln etc.
Weitere Informationen:
Inhalt:
350 Liter
Außenlänge:
1265 mm
Außenbreite:
855 mm
Außenhöhe:
910 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Deckelfarbe:
gelb
Höhe Entnahmeöffnung:
900 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 350 l, streugut behälter, 649140 49, Allzweckkarre, Allzweckkarren, Behälter, Behälter mit Deckel, Behälterwagen, Bindemittelbehälter, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Mehrzweckbehälter, Salzstreuer, Sandbehälter, Schüttgutbehälter, Schüttgutwagen, Schüttgutwägen, Streugutwagen, Streugutwägen, Streuwagen, Streuwägen, Transportbehälter, Universalbehälter, Universalkarre, Universalkarren, Universaltransportwagen, Universaltransportwägen, Winterdienst, Winterdienste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,10*
€ 643,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.