| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-649146 Herst.-Nr.: PSB3Y EAN/GTIN: 5060399593465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal-Lagerbehälter, Volumen 1400 l, abschließbar, LxBxH 1630 x 1170 x 1125 mm.
Mit abschließbarem Deckel - für innen und außen. Robuste, langlebige PE-Konstruktion - vielseitig einsetzbar. Leichter Transport - mit Gabelstapler unterfahrbar.
Abschließbarer, robuster, vielseitig einsetzbarer Lagerbehälter aus hochbeständigem Polyethylen . Robuster Klappdeckel - mit Zylinderschloss abschließbar . An den Boden-Außenseiten befinden sich unterfahrbare Aussparungen für den einfachen, sicheren Transport mit Gabelstapler . Witterungsbeständig - zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich . Vielseitig einsetzbar : Ideal z.B. für die Lagerung von großen, schweren faltbaren Auffangwannen, Bindegranulaten, Bindemitteln, Winterstreumitteln, Granulaten, Streugut etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1400 Liter | Außenlänge: | 1630 mm | Außenbreite: | 1170 mm | Außenhöhe: | 1125 mm | Material: | Polyethylen (PE) | Behälterfarbe: | gelb | Deckelfarbe: | gelb | Höhe Entnahmeöffnung: | 1000 mm | Breite der Entnahmeöffnung: | 1500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: streugut behälter, 649146 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Behälter mit Deckel, Bindemittelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |