Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister-/Fass-Kurbelpumpe, schnelles Pumpen von Mineralölen, Schlauch, Krümmer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister-/Fass-Kurbelpumpe
Kanister-/Fass-Kurbelpumpe
Artikel-Nr.:
     103-649190
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6012 0000
EAN/GTIN:
     4061753237941
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Kanister-/Fass-Kurbelpumpe, schnelles Pumpen von Mineralölen, Schlauch, Krümmer.

Mit speziellem Mineralölschlauch 2000 mm und Auslaufkrümmer. Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Diesel, Getriebeöl, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl etc. Schnelles Pumpen - 1 l/Umdrehung. Geeignet für Kanister und 200-Liter-Fässer.

Hand- bzw. Drehkurbelpumpe für Mineralölprodukte wie Diesel, Getriebeöl, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl, Mineralöl, Motoröl usw. bis 1000 mPas. Nicht für brennbare Medien und nicht für Wasser geeignet. Pumpenmaterial Aluminium und Stahl. Dichtungen NBR. Förderleistung 1 l/Umdrehung. Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich. Förderhöhe 15 m. Horizontale Distanz 50 m. Tauchrohrlänge 1080 mm, Tauchrohrdurchmesser 53 mm (Sieb). Pumpe mit 2000 mm speziellem Mineralölschlauch und Auslaufkrümmer. Gewindeadapter G 2''.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Drehkolbenpumpe
Für Medien:
Mineralöle, Getriebeöl, Hydrauliköl, Diesel, Heizöl
Pumpenmaterial:
Aluminium, Stahl
Tauchrohr-Durchmesser:
53 mm
Fördermenge:
1 l/Hub
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, jessberger handkurbelrotationspumpe, handkurbelpumpe, fasspumpen mineralöl, Jessberger, 649190 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Fasspumpe, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Kanisterpumpe, Kanisterpumpen, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.