| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-649194 Herst.-Nr.: 6016 0000 EAN/GTIN: 4061753237972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kanister-/Fass-Handhebelpumpe, für Benzin, Diesel, Heizöl etc., 0,25 l/Hub.
Für Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum, Kühlerfrostschutz, dünnflüssige Mineralöle etc. Geeignet für Kanister und 200-Liter-Fässer. Kein Strom- oder Druckluftanschluss erforderlich.
Handhebelpumpe - für folgende Medien der Gefahrenklassen A I-III einsetzbar: Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl EL/L, Petroleum, Kühlerfrostschutz (unverdünnt), dünnflüssige Mineralöle und Rapsmethylester. Nicht für Lösemittel geeignet. ATEX-konforme , einfach wirkende Hubkolbenpumpe. Robuste, langlebige Feuerwehrausführung mit flexiblem Ansaugschlauch. Saugschlauch DN 19 x 4, 1,5 m. Abgabeschlauch DN 19 x 4, 1,5 m. Förderleistung 0,25 l/Hub. Gewindeadapter M64 x 4 und G 2''.
Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Medien: | Diesel, Heizöl, Kraftstoffe, Petroleum, Kühlerfrostmittel, Mineralöle, Rapsmethylester | Fördermenge: | 0,25 l/Hub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, jessberger handhebelpumpe, handhebel fasspumpe, Jessberger, 649194 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Benzinpumpe, Benzinpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Fasspumpe, Frostschutzmittelpumpe, Frostschutzmittelpumpen, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Kanisterpumpe, Kanisterpumpen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpen, Kühlmittelpumpe, Kühlmittelpumpen, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Petroleumpumpe, Petroleumpumpen, Pumpe, Pumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |