Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Paravent
>
Artikel
Mobile Faltstellwand, schwer entflammbar, Alurahmen, Tafelfläche magnetisch, HxBxT 1900 x 3700 x 450 mm, weiß.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-649904
Hersteller:
BST Systeme
Herst.-Nr.:
50001877
EAN/GTIN:
4260222866679
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
leichtparavent
Mobile Faltstellwand, schwer entflammbar, Alurahmen, Tafelfläche magnetisch, HxBxT 1900 x 3700 x 450 mm, weiß.
Mobile Faltstellwand/Schutzwand für die flexible Raumnutzung. Hygieneschutzwand und Magnettafel in einem, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Freistehende, fahrbare Magnetwand, nutzbar als Projektionsfläche und flexible Infowand. Das Produkt besteht ausschließlich aus schwer entflammbaren Baustoffen entsprechend DIN 4102-1 / Baustoffklasse B1 und ist damit auch für eine sensible Raumnutzung vorgesehen. Platzsparend zusammenfaltbar auf Breite 1000 mm und ausfaltbar um 180°, platzsparende Lagerung möglich. Ideal auch für öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen. Hochwertige Qualität - Made in Germany.
Mobiles Falt-Tafelsystem mit Stahlblechfüllungen, beidseitig magnetische Tafelflächen in Brandschutzausführung nach DIN 4102-1 / Baustoffklasse B1,wahlweise in Farbe Weiß oder Silber. Konstruktion in Aluminiumstruktur mit umlaufendem Aluminiumrahmen, silber eloxiert. Wandsystem auf rollbarem Metall-Fußgestell, Tiefe 450 mm, in Silber metallic. Basiswand mit zwei um 180° faltbaren Flügeln. Hohe Oberflächenbelastbarkeit und stabiler Aluminiumrahmen und Beschläge.
Individuelle Sonderausführungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1900 mm
Gesamtbreite:
3700 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Eigenschaft:
fahrbar, faltbar, magnethaftend
Wandfarbe:
weiß
Radausstattung:
8 Lenkrollen, davon 6 mit Feststellern
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
649904 49
,
Antibakteriell
,
Ausstellungswand
,
Ausstellungswände
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwände
,
Fahrbare Stellwand
,
Fahrbare Stellwände
,
Glastrennwand
,
Glastrennwände
,
Glaswand
,
Glaswände
,
Hygieneschutz
,
Hygiene-Spuckschutz
,
Hygienewand
,
Hygienewände
,
Infektionsschutz
,
Magnetwand
,
Magnetwände
,
Paneele zur Raumtrennung
,
Paneel zur Raumtrennung
,
Schutzwand
,
Schutzwände
,
Sichtschutzwand
,
Sichtschutzwände
,
Spuckschutz
,
Stellwand
,
Stellwand auf Rollen
,
Stellwände
,
Stellwände auf Rollen
,
Stellwände mobil
,
Stellwand mobil
,
Trennwand
,
Trennwände
,
Tröpfchenschutz
,
Virenschutz
,
Virenschutzwand
,
Virenschutzwände
,
Virentrennwand
,
Virentrennwände
,
Wand
,
Wände
,
Zwischenwand
,
Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.066,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,96*
€ 2.851,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,85*
€ 2.753,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.290,71*
€ 2.725,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,21*
€ 2.632,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.142,90*
€ 2.550,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,13*
€ 2.458,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen