Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter, Tragfähigkeit 10 kg, 7 Klemmen, 4 Haken, VE 3 Stück.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gerätehalter
Gerätehalter
Artikel-Nr.:
     103-650149
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB 7.4.100
EAN/GTIN:
     4020658003006
Suchbegriffe:
650149 49
Gerätehalter
Halter
Halter für Geräte
Gerätehalter, Tragfähigkeit 10 kg, 7 Klemmen, 4 Haken, VE 3 Stück.

Qualitativ hochwertig - Made in Germany. Schafft Ordnung. Gerätehalter auf der Schiene verschiebbar.

Wer kennt das nicht? Geräte und Gegenstände, die einem im Wege liegen oder im Bedarfsfall nicht auffindbar sind. Unordnung, die man ändern möchte - aber wie? Dieser Gerätehalter greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff. Sicher und ohne zu rutschen, können natürlich auch schwere (bis 10 kg) oder unförmige Gegenstände im Spannbereich zwischen 0 und 50 mm problemlos aufgenommen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, schwarz, silber
Material:
Kunststoff, Stahl, Aluminium
Höhe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
Wandbefestigung
Spannbereich:
0 - 50 mm
Anzahl Haken:
4 Stück
Gewicht pro Stück:
1.2 kg
Produkttyp:
Gerätehalter
Weitere Suchbegriffe: Wandhalter, Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 25,64667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,00*
€ 120,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,99*
€ 111,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.