Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter, Tragfähigkeit 10 kg, 4 Klemmen, 2 Haken, VE 7 Stück.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gerätehalter
Gerätehalter
Artikel-Nr.:
     103-650151
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB 4.2.050
EAN/GTIN:
     4020658001156
Suchbegriffe:
650151 49
Gerätehalter
Halter
Halter für Geräte
Gerätehalter, Tragfähigkeit 10 kg, 4 Klemmen, 2 Haken, VE 7 Stück.

Qualitativ hochwertig - Made in Germany. Schafft Ordnung. Gerätehalter auf der Schiene verschiebbar.

Wer kennt das nicht? Geräte und Gegenstände, die einem im Wege liegen oder im Bedarfsfall nicht auffindbar sind. Unordnung, die man ändern möchte - aber wie? Dieser Gerätehalter greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff. Sicher und ohne zu rutschen, können natürlich auch schwere (bis 10 kg) oder unförmige Gegenstände im Spannbereich zwischen 0 und 50 mm problemlos aufgenommen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, schwarz, silber
Material:
Kunststoff, Stahl, Aluminium
Höhe:
60 mm
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
Wandbefestigung
Spannbereich:
0 - 50 mm
Anzahl Haken:
2 Stück
Gewicht pro Stück:
0.69 kg
Produkttyp:
Gerätehalter
Weitere Suchbegriffe: Wandhalter, Wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 116,55*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 181,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,55*
€ 138,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,61*
€ 135,20
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,47*
€ 133,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,26*
€ 128,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 12,86286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.