Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufschweißgerät, mit ergonomischem Griff, Schweißnaht LxB laufend x 4 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufschweißgerät
Durchlaufschweißgerät
Durchlaufschweißgerät
Artikel-Nr.:
     103-650260
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     D 541-2
EAN/GTIN:
     8718444494522
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Durchlaufschweißgerät, mit ergonomischem Griff, Schweißnaht LxB laufend x 4 mm.

Tischdurchlaufschweißgerät. Schweißnahtbreite 4 mm.

Kompaktes Durchlauffolienschweißgerät. Vorgefertigte Beutel können hängend oder liegend verschlossen werden. Der ergonomische Griff am Gerät macht es möglich, lange durchgehende Folienlagen zu verschweißen. Mithilfe der verwendeten PTFE-Bänder ist es möglich, Polyethylen, Polypropylen und dünne Verbundfolien zu verschweißen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Folienschweißgeräte
Einsatzart:
Tischgerät, Wandgerät, Standgerät
Max. Folienstärke:
2x120 µm
Schweißnaht max.:
4 mm
Für Material:
Cellophan, PP, PE
Einsatzbereich:
Verbundfolien, Beutel
Länge:
385 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
239 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folienschweißgerät, ratioform, 650260 49, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Folienschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.308,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.527,63*
€ 4.197,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.437,60*
€ 4.090,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.403,22*
€ 4.049,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.358,26*
€ 3.996,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,70*
€ 3.965,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.308,81*
€ 3.937,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.