Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurftresor, S2, HxBxT 620 x 496 x 410 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Artikel-Nr.:
     103-650338
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     36000
EAN/GTIN:
     5901468312023
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Einwurftresor, S2, HxBxT 620 x 496 x 410 mm.

Diebstahlschutz: Nach Einwurf schließt sich die innere Klappe wieder selbstständig.

Ein gezacktes Abweisblech verhindert das Rückholen von eingeworfenen Gegenständen. Einwurfklappe 3 mm stark, an der Frontseite verriegelbar. Einwandiger Korpus 3 mm stark. Doppelwandige Tür 52 mm stark, 3-seitige Verriegelung und Hintergreifprofil. Serienmäßig Doppelbart-Sicherheitsschlösser der VdS-Klasse I an Tür und Klappe, jeweils inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einwurftresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Deposit
Einbruchschutz:
S2 nach EN 14450
Höhe:
620 mm
Breite:
496 mm
Tiefe:
410 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, einwurftresor s2, einwurftresor, iss einwurftresor, 650338 49, Einwurftresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertfach, Wertfächer, Wertschutzfach, Wertschutzfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,46*
€ 2.072,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,91*
€ 2.005,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.668,06*
€ 1.984,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,30*
€ 1.917,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,90*
€ 1.855,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,55*
€ 1.778,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.