Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurftresor, S2, HxBxT 1060 x 550 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Artikel-Nr.:
     103-650346
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     36004
EAN/GTIN:
     5901468312061
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Einwurftresor, S2, HxBxT 1060 x 550 x 500 mm.

Diebstahlschutz: Nach Einwurf schließt sich die innere Klappe wieder selbstständig.

Ein gezacktes Abweisblech verhindert das Rückholen von eingeworfenen Gegenständen. Einwurfklappe 3 mm stark, an der Frontseite verriegelbar. Einwandiger Korpus 3 mm stark. Doppelwandige Tür 52 mm stark, 3-seitige Verriegelung und Hintergreifprofil. Serienmäßig Doppelbart-Sicherheitsschlösser der VdS-Klasse I an Tür und Klappe, jeweils inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einwurftresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Deposit
Einbruchschutz:
S2 nach EN 14450
Höhe:
1060 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
2 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, einwurftresor s2, einwurftresor, iss einwurftresor, 650346 49, Einwurftresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertfach, Wertfächer, Wertschutzfach, Wertschutzfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.289,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.609,10*
€ 3.104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.519,21*
€ 2.997,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.494,02*
€ 2.967,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,60*
€ 2.872,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.347,46*
€ 2.793,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.289,78*
€ 2.724,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.