Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank, VdS-Klasse II, LFS 30 P, HxBxT 800 x 700 x 550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank
Wertschutzschrank
Wertschutzschrank
Artikel-Nr.:
     103-650506
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     41508
EAN/GTIN:
     5901468320172
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Wertschutzschrank, VdS-Klasse II, LFS 30 P, HxBxT 800 x 700 x 550 mm.

Wertschutzschränke mit leichtem Brandschutz - geeignet zur Verwahrung von Dokumenten oder anderen Wertgegenständen. Korpus und Tür mehrwandig, mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Hängegriff ca. 60 mm vorstehend.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wertschutzschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Brandschutz, Wertsicherung
Feuerschutz:
LFS 30 P nach EN 15659
Einbruchschutz:
Klasse II nach EN 1143-1
Höhe:
800 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
550 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
2 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank iss, brandschutzschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p, 650506 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Brandschutzschränke, Dokumentenschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.574,17*
€ 1.748,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.610,75*
€ 1.748,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,33*
€ 2.080,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,59*
€ 1.997,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.661,80*
€ 1.977,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,88*
€ 1.925,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,91*
€ 1.895,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,17*
€ 1.873,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.