| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-650546 Herst.-Nr.: 41315.00 EAN/GTIN: 5901468343232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wertschutzschrank, ECB-S Klasse II, HxBxT 1850 x 1265 x 640 mm.
Korpus allseitig mehrwandig. Tür mehrwandig mit 3-seitigem Riegelwerk. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln. Beschläge 60 mm vorstehend. Bis 950 mm Höhe mit Klappgriff, ab 1130 mm Höhe mit Hängegriff. Serienmäßig 1 Bohrung im Boden zur Verankerung. Erlangen des vollständigen Versicherungsschutzes durch Verankerung gemäß Montageanleitung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Achtung, die Schlossvariante mit mechanischer Notöffnung kann erst ab einer Außenhöhe von 600 mm verbaut werden.
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Wertschutzschränke | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Wertsicherung | Einbruchschutz: | Klasse II nach EN 1143-1 | Höhe: | 1850 mm | Breite: | 1265 mm | Tiefe: | 640 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 4 Fachböden | Anzahl Bohrungen: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, wertschutzschrank vds 2, standtresor, 650546 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Brandschutzschrank, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |