Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffenschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1550 x 420 x 430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank
Waffenschrank
Waffenschrank
Artikel-Nr.:
     103-650580
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     56400.00
EAN/GTIN:
     5901468344581
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
Waffenschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1550 x 420 x 430 mm.

Sicherungsschrank zur Waffenaufbewahrung für Langwaffen, Kurzwaffen und Munition. Innenliegendes Munitionsfach mit Zylinderschloss. Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schüssel. Hängegriff ca. 60 mm vorstehend.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Waffenschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Wertsicherung, Waffensicherung
Einbruchschutz:
Klasse I nach EN 1143-1
Höhe:
1550 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
430 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
6 Waffenhalter, Innentresor 200 mm
Anzahl Bohrungen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffenschrank widerstandsgrad 1, waffen tresor, 650580 49, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Waffenschränke, Waffentresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,16*
€ 2.256,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,56*
€ 2.181,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.815,22*
€ 2.160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,89*
€ 2.077,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,02*
€ 2.013,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,60*
€ 1.938,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.