Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffenschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1550 x 750 x 430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank
Waffenschrank
Waffenschrank
Artikel-Nr.:
     103-650584
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     56402.00
EAN/GTIN:
     5901468344604
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
Waffenschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1550 x 750 x 430 mm.

Sicherungsschrank zur Waffenaufbewahrung für Langwaffen, Kurzwaffen und Munition. Innenliegendes Munitionsfach mit Zylinderschloss. Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schüssel. Hängegriff ca. 60 mm vorstehend.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Waffenschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Wertsicherung, Waffensicherung
Einbruchschutz:
Klasse I nach EN 1143-1
Höhe:
1550 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
430 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
12 Waffenhalter, Innentresor 200 mm
Anzahl Bohrungen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffenschrank widerstandsgrad 1, waffen tresor, 650584 49, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Waffenschränke, Waffentresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.937,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,45*
€ 2.575,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,92*
€ 2.465,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.051,20*
€ 2.440,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,89*
€ 2.371,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.959,74*
€ 2.332,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,18*
€ 2.305,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.