| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-650618 Herst.-Nr.: 39603.00 EAN/GTIN: 5901468341641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wertschutzschrank, ECB-S Klasse N/0, HxBxT 780 x 420 x 445 mm.
Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, ECB·S zertifiziert.
Korpus allseitig mehrwandig. Tür mehrwandig mit 3-seitigem Riegelwerk. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln. Beschläge 60 mm vorstehend. Bis 950 mm Höhe mit Klappgriff, ab 1130 mm Höhe mit Hängegriff. Serienmäßig 1 Bohrung im Boden zur Verankerung. Erlangen des vollständigen Versicherungsschutzes durch Verankerung gemäß Montageanleitung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Achtung, die Schlossvariante mit mechanischer Notöffnung kann erst ab einer Außenhöhe von 600 mm verbaut werden.
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Wertschutzschränke | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Wertsicherung | Einbruchschutz: | Klasse N/0 EN 1143-1 | Höhe: | 780 mm | Breite: | 420 mm | Tiefe: | 445 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 1 Fachboden | Anzahl Bohrungen: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor, 650618 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Brandschutzschrank, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |