Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank BASIC, mit Sichtfenstertüren, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Ladeschrank BASIC
Akku-Ladeschrank BASIC
Akku-Ladeschrank BASIC
Akku-Ladeschrank BASIC
Artikel-Nr.:
     103-650763
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E1|S10009
EAN/GTIN:
     4064615955632
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akku ladeschrank
Akku-Ladeschrank BASIC, mit Sichtfenstertüren, lichtgrau.

Direkte Sicht auf den Schrank-Inhalt. Mehr Transparenz, Ordnung und Übersicht. Unterstützt Vereinfachungskonzepte wie Kaizen und KVP. Robuster und langlebiger Werkstattschrank mit Lademöglichkeit für akkubetriebene Geräte. 1 Wannenboden mit 5fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile. 3 verzinkte Fachböden als weitere Lagerfläche. 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Schließmechanismus. Türöffnungswinkel 180°.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel. 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster. Spezieller E-Boden (Wannenboden), verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile = mehr Ordnung. Rückwand perforiert für optimale Belüftung. Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V. Der innovative E-Boden: durchdachte Technik für einfachste Nutzung - Verdeckte Unterbringungswanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung - Mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche - Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden) - Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau Türen mit bruchsicheren Acrylglasfenstern.

Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Türart:
Sichtfenstertüren
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
lichtgrau
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: C+P, 650763 49, Akku-Ladeschränke, Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren, Akku-Ladeschrank mit Flügeltüren, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Schrank, Schränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 799,65*
€ 908,78*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 842,58*
€ 912,00*
€ 4,90*
ab € 875,39*
€ 952,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,81*
€ 961,59*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,29*
€ 1.030,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,59*
€ 1.144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,22*
€ 1.126,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,75*
€ 1.114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,45*
€ 1.090,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,74*
€ 1.067,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,81*
€ 1.031,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 35,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 232,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.