Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flachpalette, mit 2 Kufen, LxB 1200 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Flachpalette
Aluminium-Flachpalette
Aluminium-Flachpalette
Artikel-Nr.:
     103-650915
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     752989
EAN/GTIN:
     4061753239396
Suchbegriffe:
Aluminium-Flachpalette
Aluminiumflach-Palette
Aluminiumflachpalette
Flachpalette
Aluminium-Flachpalette, mit 2 Kufen, LxB 1200 x 1000 mm.

Umweltfreundlich. Einfach zu reinigen. Recyclebar.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
alusilber
Traglast:
1000 kg
Ausführung:
2 Kufen
Gewicht:
14.27 kg
Weitere Suchbegriffe: flachpaletten aluminium, flachpalette, ratioform, 650915 49, Aluminiumpalette, Aluminium-Palette, Aluminiumpaletten, Aluminium-Paletten, Alupalette, Alu-Palette, Alupaletten, Alu-Paletten, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichtpalette, Leichtpaletten, Palette, Paletten, Stapelpalette, Stapelpaletten, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.