Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Schrankbreite 1200 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden
Fachboden
Artikel-Nr.:
     103-651263
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SD12BSPS645
EAN/GTIN:
     4061753238962
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, für Schrankbreite 1200 mm, lichtgrau.

Fachboden für BISLEY Schiebtürenschrank ECO.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Breite:
1134 mm
Tiefe:
352 mm
Für Breite:
1200 mm
Material:
Stahlblech, lackiert
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Fachboden, Theken-Schrank, Thekenschrank, bisley fachboden, rollladenschrank fachboden, fachboden stahl, BISLEY, 651263 49, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 54,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,60*
€ 54,91*
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 61,43*
14 Tage
8
€ 5,50*
ab € 46,70*
€ 62,60*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 69,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.