Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, beschreibbar, T65AL/40, VE 12 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, beschreibbar
Vorhängeschloss, beschreibbar
Artikel-Nr.:
     103-651367
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80286
EAN/GTIN:
     4003318802867
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, beschreibbar, T65AL/40, VE 12 Stk, schwarz.

Schlosskörper aus Aluminium. Individuell beschreibbar und einfach wiedererkennbar. Markieren Sie Ihren Schrank, Spind o.ä. farblich - oder wählen Sie einfach Ihre Lieblingsfarbe.

Individualisierung leicht gemacht. ABUS-Aluminiumschlösser eignen sich für vielfältige Anwendungen - ideal zur individuellen Sicherung und mit einem hohen Wiedererkennungswert durch verschiedene Farben. Das Vorhängeschloss myLOCK T65AL sichert z.B. Schränke, Spinde, Werkzeugkisten, Schaltanlagen, usw. Aufgrund der beschreibbaren Kunststoffummantelung bietet sich der Einsatz an Spinden und Schränken an. Der farbige Schlosskörper ist aus leichtem, massiven Aluminium und wird von einem NANO PROTECT™-beschichteten Bügel ergänzt.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe:
62 mm
Bügelhöhe:
23 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelstärke:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651367 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,13*
2 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,18*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,36*
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,48*
Lager 103
48
12
Frei Haus
ab € 5,09167*
€ 6,75334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,75334*
€ 8,03647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36334*
€ 7,57237
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,3025*
€ 7,49998
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,24167*
€ 7,42759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04167*
€ 7,18959
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09167*
€ 6,05909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,04008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.