Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhängeschloss, 64TI/50HB60-150, VE 4 Stk, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhängeschloss
Zylindervorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     103-651396
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89490
EAN/GTIN:
     4003318894909
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Zylindervorhängeschloss, 64TI/50HB60-150, VE 4 Stk, silber.

Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Herausnehmbarer und größenverstellbarer Bügel von 60 - 150 mm. Leicht und trotzdem robust.

Leicht und trotzdem robust. Massiver Schlosskörper aus innovativem Spezialaluminium. Das parazentrische Schlüsselprofil erschwert bei allen ABUS 64 TITALIUM™ das unbefugte Öffnen mit Sperrwerkzeugen erheblich . Sie eignen sich für Tore, Türen, Keller und vieles mehr im privaten und gewerblichen Bereich. Sollten Sie weiter auseinanderliegende Verriegelungspunkte verbinden müssen, wählen Sie eine Variante mit hohem Bügel. Damit verschließen Sie auch dickere Ketten oder massive Sperrriegel einfach und komfortabel.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Höhe:
77 mm
Bügelhöhe:
150 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelstärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651396 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 14,43*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 10,97*
€ 14,50*
1
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,14*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 15,23*
Lager 103
20
4
Frei Haus
ab € 14,0725*
€ 19,0425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,0425*
€ 22,66058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2025*
€ 21,66098
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,0225*
€ 21,44678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8825*
€ 21,28018
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,7025*
€ 21,06598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8925*
€ 20,10208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0725*
€ 16,74628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 76,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.