Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, 45/40 Lock-Tag, VE 12 Stk, Messing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss
Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     103-651402
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80613
EAN/GTIN:
     4003318806131
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Vorhängeschloss, 45/40 Lock-Tag, VE 12 Stk, Messing.

Automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften. Schlosskörper aus massivem Messing.

Für den täglichen Gebrauch . Das Vorhängeschloss ABUS 45 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gesamthöhe:
60 mm
Bügelhöhe:
21 mm
Bügelweite:
20.5 mm
Bügelstärke:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, 651402 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,07*
3 Tage
169
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,29*
1 Tag
225
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 8,38*
2 Tage
313
1
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 8,48*
Lager 103
156
12
Frei Haus
ab € 7,53834*
€ 9,30917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,30917*
€ 11,07791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07917*
€ 10,80421
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,98334*
€ 10,69017
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,89834*
€ 10,58902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53834*
€ 8,97062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,71004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.