Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, 158/40 B/DFNLI, VE 3 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     103-651412
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46799
EAN/GTIN:
     4003318467998
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Zahlenschloss, 158/40 B/DFNLI, VE 3 Stk, schwarz.

Schlosskörper aus Zinkdruckguss. Bügel aus gehärtetem Stahl. Individuell einstellbarer Zahlencode.

Robustes Zinkdruckguss-Zahlenschloss mit individuell verstellbarem Code. Das Vorhängeschloss ABUS Super Code 158 besteht aus einem robusten Zinkdruckgussgehäuse und einem Bügel aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Schuppen, Schaltanlagen usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 3 Zahlenrädern individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
73.5 mm
Bügelhöhe:
26 mm
Bügelweite:
23 mm
Bügelstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus vorhängeschloss bügelstärke 6, bügelschloss abus, bügelschloss bügelstärke 6mm, ABUS, 651412 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,08*
€ 16,12*
1
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 17,30*
14 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 17,66*
Lager 103
6
3
Frei Haus
ab € 15,34667*
€ 21,57334*
21 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,57334*
€ 25,67227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37334*
€ 24,24427
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,96667*
€ 23,76034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46667*
€ 23,16534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28667*
€ 21,76114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34667*
€ 18,26254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 64,72002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.