Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, 158/50 B/SB, VE 3 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     103-651414
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11886
EAN/GTIN:
     4003318118869
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, 158/50 B/SB, VE 3 Stk, schwarz.

Schlosskörper aus Zinkdruckguss. Bügel aus gehärtetem Stahl. Individuell einstellbarer Zahlencode.

Robustes Zinkdruckguss-Zahlenschloss mit individuell verstellbarem Code. Das Vorhängeschloss ABUS Super Code 158 besteht aus einem robusten Zinkdruckgussgehäuse und einem Bügel aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Schuppen, Schaltanlagen usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 4 Zahlenrädern individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Höhe:
101 mm
Bügelhöhe:
33.5 mm
Bügelweite:
25.5 mm
Bügelstärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651414 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 21,62*
8 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 22,41*
14 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 22,74*
Lager 103
54
3
Frei Haus
ab € 18,03334*
€ 25,23334*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,23334*
€ 30,02767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73334*
€ 28,24267
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,49334*
€ 27,95707
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,26334*
€ 27,68337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90334*
€ 27,25497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51334*
€ 25,60087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03334*
€ 21,45967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,70002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.