Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, 85/25 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss
Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     103-651440
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80620
EAN/GTIN:
     4003318806209
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, 85/25 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.

Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien. Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften.

Das Vorhängeschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing , der Bügel aus gehärtetem Stahl. Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service).

Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Auf Anfrage werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gesamthöhe:
44 mm
Bügelhöhe:
25 mm
Bügelweite:
14 mm
Bügelstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, bügelschloss bügelstärke 4mm, ABUS, 651440 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
372
6
Frei Haus
ab € 7,925*
€ 10,94167*
2 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,47*
€ 13,57*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,64*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 17,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,94167*
€ 13,02059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50167*
€ 12,49699
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,39334*
€ 12,36807
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,295*
€ 12,25105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,955*
€ 11,84645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,925*
€ 9,43075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,65002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.