| |
|
| Artikel-Nr.: 103-651452 Herst.-Nr.: 80636 EAN/GTIN: 4003318024160 |
| |
|
| | |
| Vorhängeschloss, 85/40HB63, VE 3 Stk, Messing.
Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien. Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften.
Das Vorhängeschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing , der Bügel aus gehärtetem Stahl. Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service).
Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Auf Anfrage werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten. Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Produkttyp: | Vorhängeschlösser | Verschlussart: | verschiedenschließend | Material: | Messing | Farbe: | Messing | Gesamthöhe: | 103 mm | Bügelhöhe: | 62.5 mm | Bügelweite: | 22 mm | Bügelstärke: | 6.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |