Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, 180IB/50 B/SB, VE 6 Stk, Messing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     103-651461
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     25543
EAN/GTIN:
     4003318255434
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, 180IB/50 B/SB, VE 6 Stk, Messing.

Wetterbeständiges Zahlenschloss. Individuell einstellbarer Zahlencode.

Das Allwetterschloss mit individuell verstellbarem Code. Robust und rostfrei. Das Marine-Zahlenschloss ABUS 180IB ist die perfekte Lösung für den Outdoor-Einsatz . Es eignet sich hervorragend zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Ein Schlosskörper aus geschmiedetem Messing und ein Bügel aus Edelstahl machen das Modell NAUTILUS 180IB/50 zu einem Zahlenschloss, das gegen Wind und Wetter gewappnet ist. Besonders bei starken Witterungs- und Umwelteinflüssen wie beim Einsatz in See- und Hafengebieten, oder zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz, zeigt das Schloss seine Stärken.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Höhe:
75 mm
Bügelhöhe:
25 mm
Bügelweite:
25 mm
Bügelstärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651461 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 25,94*
2 Tage
106
1
€ 5,45*
ab € 19,69*
€ 26,07*
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 26,11*
1
€ 4,90*
ab € 19,35*
€ 26,61*
Lager 103
48
6
Frei Haus
ab € 20,475*
€ 26,89334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,89334*
€ 32,00307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77334*
€ 29,48027
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,52834*
€ 29,18872
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,285*
€ 28,89915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,595*
€ 28,07805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,475*
€ 24,36525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 161,36004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.