Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckschloss, 147TSA/30 B, VE 12 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gepäckschloss
Gepäckschloss
Gepäckschloss
Artikel-Nr.:
     103-651463
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53093
EAN/GTIN:
     4003318530937
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Gepäckschloss, 147TSA/30 B, VE 12 Stk, schwarz.

Gepäckschloss zum unbeschädigten Öffnen durch Sicherheitsbehörden mittels TSA-Schlüssel. Individuell einstellbarer Zahlencode. Schlosskörper aus Kunststoff.

Eignet sich zum Verschließen von Gepäckstücken, z.B. Taschen, Koffern, Schatullen, Rucksäcken usw. Besonders für Reisen in die Vereinigten Staaten von Amerika wird ein TSA-akzeptiertes Schloss am Gepäck empfohlen, damit eine erleichterte Inspektion des Gepäcks seitens der Transportsicherheitsbehörde (TSA) mittels TSA-Schlüssel vorgenommen werden kann. Ein Schloss ohne TSA-Schlüsselzugang darf von der Behörde auch ohne vorherige Rücksprache mit dem Besitzer aufgebrochen und somit zerstört werden. Das 147TSA besitzt einen Indikator , der anzeigt, ob das Schloss mit einem TSA-Schlüssel geöffnet wurde : Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet. Besonders praktisch ist die Bedienung ohne Schlüssel mittels Zahlencode . Der Zahlencode lässt sich mit 3 Zahlenrädern individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Bügelhöhe:
20 mm
Bügelweite:
13 mm
Bügelstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651463 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
60
12
Frei Haus
ab € 8,3875*
€ 10,98334*
15 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,83*
€ 11,33*
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 11,40*
31 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,99*
1
€ 8,95*
ab € 10,35*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,98334*
€ 13,07017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43334*
€ 12,41567
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,2275*
€ 12,17073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3875*
€ 9,98113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,80008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.