Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle, 100/80 B/SB, VE 6 Stk, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle
Überfalle
Überfalle
Artikel-Nr.:
     103-651473
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1439
EAN/GTIN:
     4003318014390
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe abus
Überfalle, 100/80 B/SB, VE 6 Stk, silber.

Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt. Korrosionsgeschützt.

Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer genau auf das jeweilige Vorhängeschloss abgestimmt sein , denn die beiden Sicherheitsprodukte Überfalle und Vorhängeschloss bilden eine Symbiose, bei der das schwächste Glied extrem sicherheitsrelevant wird. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an. Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben . Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhängeschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken. Zusammen mit dem geeignetem Vorhängeschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor . Zum Verhindern eines unbefugten Zutritts sollte ein Vorhängeschloss verwendet werden. Die Überfalle ist geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Überfallen
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, ABUS, 651473 49, Schließbügel, Schloss, Schlösser, Überfalle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,24*
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,37*
Lager 103
36
6
Frei Haus
ab € 6,64334*
€ 9,32667*
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,32667*
€ 11,09874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94667*
€ 10,64654
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,76334*
€ 10,42837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47334*
€ 10,08327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96334*
€ 9,47637
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64334*
€ 7,90557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,96002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.