Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türriegel
>
Türüberfalle
>
Artikel
Überfalle, 100/80DG B/SB, VE 6 Stk, silber.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-651475
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
1444
EAN/GTIN:
4003318014444
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe abus
Überfalle, 100/80DG B/SB, VE 6 Stk, silber.
Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt. Korrosionsgeschützt.
Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer genau auf das jeweilige Vorhängeschloss abgestimmt sein , denn die beiden Sicherheitsprodukte Überfalle und Vorhängeschloss bilden eine Symbiose, bei der das schwächste Glied extrem sicherheitsrelevant wird. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an. Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben . Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhängeschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken. Zusammen mit dem geeignetem Vorhängeschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor . Zum Verhindern eines unbefugten Zutritts sollte ein Vorhängeschloss verwendet werden. Mit Doppelgelenk - geeignet für aufschlagende Türen , d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene, und Ecklösungen .
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Überfallen
Material:
Stahl
Farbe:
silber
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
haspe
,
überfalle stahl
,
ABUS
,
651475 49
,
Schließbügel
,
Schloss
,
Schlösser
,
Überfalle
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 8,57*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,21*
Lager 400
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,71*
Lager 103
3 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 8,85667*
€ 12,07167*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 14,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,07167*
€ 14,36529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43167*
€ 13,60369
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,32334*
€ 13,47477
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,20667*
€ 13,33594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97667*
€ 13,06224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85667*
€ 10,53944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 72,43002* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS Vorhängeschloss Serie 60, verschieden schließend, B20mm, Bügelhöhe 10mm, Ø3,5mm
ABUS
20027-4
ab € 5,63*
Zubehör
ABUS Vorhängeschloss Serie 60, verschieden schließend, B29mm, Bügelhöhe 13mm, Ø4,8mm
ABUS
80788-6
ab € 4,08*
Zubehör
Zahlenschloss, 165/20 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
20359
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen