| |
|
| Artikel-Nr.: 103-651481 Herst.-Nr.: 1608 EAN/GTIN: 4003318016080 |
| |
|
| | |
| Überfalle, 200/75 B/SB, VE 6 Stk, silber.
Gehärtete Stahl-Öse. Verdeckte Schrauben. Korrosionsgeschützt.
Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer genau auf das jeweilige Vorhängeschloss abgestimmt sein , denn die beiden Sicherheitsprodukte Überfalle und Vorhängeschloss bilden eine Symbiose, bei der das schwächste Glied extrem sicherheitsrelevant wird. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an. Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben . Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhängeschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken. Zusammen mit dem geeignetem Vorhängeschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor . Zum Verhindern eines unbefugten Zutritts sollte ein Vorhängeschloss verwendet werden. Die Überfalle ist geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Überfallen | Material: | Stahl | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, ABUS, 651481 49, Schließbügel, Schloss, Schlösser, Überfalle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,49* | € 5,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,61* | € 5,41* | | | | Lager 103 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 4,65667* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|