Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, mobil, aus Plexiglas, mit Alurahmen, HxBxT 1990 x 1598 x 490 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand, mobil
Trennwand, mobil
Trennwand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-652603
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     652603
EAN/GTIN:
     8712752110778
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Trennwand, mobil, aus Plexiglas, mit Alurahmen, HxBxT 1990 x 1598 x 490 mm.

Verwendbar als Raumteiler oder Trennwand, lässt sich leicht zwischen Tischen bzw. Schreibtischen aufstellen. Am Schreibtisch geschützt arbeiten und für Arbeitskollegen trotzdem sichtbar sein. Schutz vor Tröpfcheninfektion und geeignet als Nies- und Hustenschutz zur Abschirmung im Büro und am Schreibtisch. Durch eine Erhöhung am Sockel kann man die Gestelle im rechten Winkeln zueinander aufstellen, wodurch Eckaufstellungen möglich sind. Mehrere Trennwände können zur Lagerung kompakt zusammen abgestellt werden. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Machen Sie Arbeit sichtbar und ermöglichen Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Büro! Der solide Stahlrahmen in Kombination mit den qualitativ hochwertigen Rollen gewährleistet Stabilität bei Gebrauch.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1990 mm
Gesamtbreite:
1598 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
schwarz
Rahmenstärke:
25 mm
Wandmaterial:
Plexiglas
Wandfarbe:
klar
Wandstärke:
5 mm
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, kontaminationsschutz thekenscheibe, eurokraft pro, 652603 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Spuckschutz, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,31*
€ 733,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,61*
€ 695,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,09*
€ 664,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,14*
€ 639,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,93*
€ 588,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.