Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal, stationär, HxBxT 2170 x 1880 x 980 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal
Artikel-Nr.:
     103-652681
Hersteller:
     Kabelmat Wickeltechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     85100935
EAN/GTIN:
     4061753240606
Suchbegriffe:
Kabeltrommelregal
kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal, stationär, HxBxT 2170 x 1880 x 980 mm.

Am Boden fixierbar. Variabel bestückbar. Hochwertige Pulverbeschichtung.

Kompaktes und übersichtliches Kabeltrommelregal für manuelles Abwickeln. Effiziente Nutzung des Lagerplatzes - je nach Trommeldurchmesser anpassbar. Die abgebildeten Trommelachsen sind notwendiges Zubehör. Bitte in passender Stückzahl dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
2170 mm
Breite:
1880 mm
Tiefe:
980 mm
Tragfähigkeit:
2200 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Produkttyp:
Kabeltrommelregale
... > Lager > Regale > Kabelregale
Weitere Suchbegriffe: 652681 49, Kabelregal, Kabelregale, Kabeltrommellager, Kabeltrommelregale, Spulenhandling, Trommellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.724,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.977,99*
€ 3.543,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.874,28*
€ 3.420,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.845,54*
€ 3.386,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,51*
€ 3.307,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,66*
€ 3.269,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.724,65*
€ 3.242,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelmat Wickeltechnik GmbH
85008010
ab € 88,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.