Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal, mobil, HxBxT 2200 x 1940 x 1430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal
Artikel-Nr.:
     103-652682
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     85100937
EAN/GTIN:
     4061753240613
Suchbegriffe:
Kabeltrommelregal
kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal, mobil, HxBxT 2200 x 1940 x 1430 mm.

Verfahrbar. Variabel bestückbar. Hochwertige Pulverbeschichtung.

Kompaktes und übersichtliches Kabeltrommelregal für manuelles Abwickeln. Effiziente Nutzung des Lagerplatzes - je nach Trommeldurchmesser anpassbar. Die abgebildeten Trommelachsen sind notwendiges Zubehör. Bitte in passender Stückzahl dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kabeltrommelregale
Höhe:
2200 mm
Breite:
1940 mm
Tiefe:
1430 mm
Tragfähigkeit:
2200 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Radausstattung:
4 Schwerlasträder
Raddurchmesser:
150 mm
... > Lager > Regale > Kabelregale
Weitere Suchbegriffe: 652682 49, Kabelregal, Kabelregale, Kabeltrommellager, Kabeltrommelregale, Spulenhandling, Trommellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.464,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.464,61*
€ 5.312,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.320,34*
€ 5.141,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.277,14*
€ 5.089,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.166,90*
€ 4.958,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.088,39*
€ 4.865,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.039,88*
€ 4.807,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
85008010
€ 114,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.