Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal, mobil, HxBxT 3110 x 1940 x 1430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal
Artikel-Nr.:
     103-652684
Hersteller:
     Kabelmat Wickeltechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     85100936
EAN/GTIN:
     4061753240637
Suchbegriffe:
Kabeltrommelregal
kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal, mobil, HxBxT 3110 x 1940 x 1430 mm.

Verfahrbar. Variabel bestückbar. Hochwertige Pulverbeschichtung.

Kompaktes und übersichtliches Kabeltrommelregal für manuelles Abwickeln. Effiziente Nutzung des Lagerplatzes - je nach Trommeldurchmesser anpassbar. Die abgebildeten Trommelachsen sind notwendiges Zubehör. Bitte in passender Stückzahl dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
3110 mm
Breite:
1940 mm
Tiefe:
1430 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Radausstattung:
4 Schwerlasträder
Raddurchmesser:
150 mm
Produkttyp:
Kabeltrommelregale
... > Lager > Regale > Kabelregale
Weitere Suchbegriffe: 652684 49, Kabelregal, Kabelregale, Kabeltrommellager, Kabeltrommelregale, Spulenhandling, Trommellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.418,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.851,73*
€ 5.773,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.692,51*
€ 5.584,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.645,58*
€ 5.528,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.525,28*
€ 5.385,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.440,50*
€ 5.284,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.418,67*
€ 5.258,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelmat Wickeltechnik GmbH
85008010
ab € 88,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.