Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
>
Sitz-Steh-Arbeitstisch
>
Artikel
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 630 - 1270 mm, ESD-Ausführung, BxT 900 x 800 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-652809
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
TED809-49
EAN/GTIN:
6416763089819
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 630 - 1270 mm, ESD-Ausführung, BxT 900 x 800 mm.
Halbleitfähige laminierte Arbeitsplatte. Schnelle und leise Höhenverstellung. Großer Verstellbereich. Ergonomie im industriellen Umfeld, z.B. Montage, Packplätze, technische Büros. Belastbar bis max. 200 kg. Mehr Platz und Ordnung durch optionalen rückseitigen Zubehör-Aufbau.
Der ergonomische Steharbeitsplatz eignet sich perfekt für leichte Montagearbeiten, Anwendungen im Verpackungsbereich, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie für technische Büros. Der besonders große Verstellbereich von 630 bis 1270 mm sorgt für maximale Flexibilität. Die elektrische Höhenverstellung arbeitet dabei nicht nur schnell (22 mm/s) sondern auch leise. Der Arbeitstisch kann individuell mit Zubehör wie Schubladen, Bildschirm-Schwenkarm, Dokumentenhalter, Regalböden mit Kartonhaltern u.v.m. ausgestattet werden. Das hilft, die Übersicht zu behalten und mehr Platz auf dem Tisch zu schaffen. Der Tisch hält hohen Belastungen bis 200 kg in jeder Höhe stand. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Tischplatte aus Niederdrucklaminat. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz. Elektrisch ableitfähige Ausführung - zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Aufladung.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Melaminplatte
Plattenbreite:
900 mm
Plattentiefe:
800 mm
Flächentraglast statisch:
200 kg
Arbeitshöhe:
630 - 1270 mm
Höhenverstellungsart:
elektrische Höhenverstellung
Plattenstärke:
25 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Hub-Arbeitstisch
,
Lift-Arbeitstisch
,
Sitz-Steh-Arbeitstisch
,
treston arbeitstisch höhenverstellbar
,
treston montagetisch
,
system montagetisch
,
Treston
,
652809 49
,
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
Elektrisch höhenverstellbarer Tisch
,
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische
,
Elektrisch höhenverstellbare Tische
,
ESD-Arbeitstisch
,
ESD-Arbeitstische
,
höhenverstellbar
,
Höhenverstellbare Arbeitstische
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,53*
€ 1.360,97*
Lager 4445
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.200,59*
€ 1.361,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.271,42*
€ 1.439,49*
Lager 711
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.424,27*
€ 1.606,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,97*
€ 1.619,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,29*
€ 1.578,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.313,02*
€ 1.562,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,56*
€ 1.515,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,14*
€ 1.467,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,53*
€ 1.400,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston 859330-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston
859330-49
ab € 160,68*
Zubehör
Treston 859340-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston
859340-49
ab € 207,36*
Zubehör
ESD-Stahlboden, für Einhänge-Modul Breite 1500 mm, Tiefe 400 mm.
Treston
890757-49
ab € 89,79*
Zubehör
Rasterrohr für Arbeitstisch, mit Flansch, 1 Paar, Höhe 400 mm.
Treston
TTP400-49
ab € 158,92*
Zubehör
Stahlablage, Befestigung an Kästenschiene, grau.
Treston
ASSA5
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen