| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-652818 Herst.-Nr.: TED815-41 EAN/GTIN: 6416763089758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 630 - 1270 mm, Standardausführung, BxT 1500 x 800 mm.
Schnelle und leise Höhenverstellung. Großer Verstellbereich. Ergonomie im industriellen Umfeld, z.B. Montage, Packplätze, technische Büros. Belastbar bis max. 200 kg. Mehr Platz und Ordnung durch optionalen rückseitigen Zubehör-Aufbau.
Der ergonomische Steharbeitsplatz eignet sich perfekt für leichte Montagearbeiten, Anwendungen im Verpackungsbereich, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie für technische Büros. Der besonders große Verstellbereich von 630 bis 1270 mm sorgt für maximale Flexibilität. Die elektrische Höhenverstellung arbeitet dabei nicht nur schnell (22 mm/s) sondern auch leise. Der Arbeitstisch kann individuell mit Zubehör wie Schubladen, Bildschirm-Schwenkarm, Dokumentenhalter, Regalböden mit Kartonhaltern u.v.m. ausgestattet werden. Das hilft, die Übersicht zu behalten und mehr Platz auf dem Tisch zu schaffen. Der Tisch hält hohen Belastungen bis 200 kg in jeder Höhe stand. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Tischplatte aus Niederdrucklaminat. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plattenart: | Melaminplatte | Plattenbreite: | 1500 mm | Plattentiefe: | 800 mm | Flächentraglast statisch: | 200 kg | Arbeitshöhe: | 630 - 1270 mm | Höhenverstellungsart: | elektrische Höhenverstellung | Plattenstärke: | 25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, treston arbeitstisch höhenverstellbar, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Treston, 652818 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Elektrisch höhenverstellbare Tische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |