Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr, Stahlblech, Volumen 10 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Artikel-Nr.:
     103-652996
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235307
EAN/GTIN:
     4055661011960
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr, Stahlblech, Volumen 10 l.

Stahlblech-Behälter - verzinkt und zusätzlich gelb pulverbeschichtet. Für die sichere Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe. Mit flexiblem Auslaufrohr und Belüftungsventil für gleichmäßiges, schnelles Entleeren.

Hochwertige, besonders robuste Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr für sicheres, platzsparendes Lagern, Transportieren sowie Abfüllen entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten . UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III (UN 3A1/X/250/.). Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung. Schraubverschluss aus Aluminium mit großer Öffnung (Ø ca. 43,5 mm). Flexibles Kunststoff-Auslaufrohr (Ø ca. 20 mm). Auslaufrohr wird verschmutzungssicher im Behälter aufbewahrt, Dichtungen aus NBR. Komfortable Tragegriffe mit großzügiger Griffmulde. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES).

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung oder aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
10 Liter
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelb
Höhe:
280 mm
Für Medien:
entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten
Breite:
340 mm
Tiefe:
170 mm
Flammsperre:
nein
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 10l, stahlblechkanister, FALCON, 652996 49, Behälter, Behälter mit Schraubkappe, Chemikalienbehälter, Dosierbehälter, Dosierkanne, Dosierkannen, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Kanister, Edelstahl-Kanne, Edelstahl-Kannen, Kanister, Kanister mit Schraubkappe, Kanne, Kannen, Laborausstattung, Laborbehälter, Laborkanister, Labor-Sicherheitsbehälter, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitskanister, Stahlbehälter, Stahlkanister, Tank, Tanks, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.