Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr, Edelstahl, Volumen 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr
Artikel-Nr.:
     103-653003
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180688
EAN/GTIN:
     4055661011595
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
denios edelstahlkanister 20 liter
edelstahlkanister 20l
Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr, Edelstahl, Volumen 20 l.

Edelstahl-Behälter - extrem beständig gegen aggressive Flüssigkeiten. Für die sichere Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe. Mit flexiblem Auslaufrohr und Belüftungsventil für gleichmäßiges, schnelles Entleeren.

Hochwertige, besonders robuste Sicherheitskanister mit Schraubdeckel und Auslaufrohr für sicheres, platzsparendes Lagern, Transportieren sowie Abfüllen entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten . UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III (UN 3A1/X/250/.). Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung. Schraubverschluss aus Aluminium mit großer Öffnung (Ø ca. 43,5 mm). Flexibles Kunststoff-Auslaufrohr (Ø ca. 20 mm). Auslaufrohr wird verschmutzungssicher im Behälter aufbewahrt, Dichtungen aus NBR. Komfortable Tragegriffe mit großzügiger Griffmulde. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Behälter aus 1.4301 Edelstahl. Edelstahlkanister sind für verschiedenste, auch hochaggressive Flüssigkeiten geeignet . Universell einsetzbar - Kompatibilität muss nur bei extrem aggressiven Flüssigkeiten abgeklärt werden.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung oder aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Volumen:
20 Liter
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
470 mm
Für Medien:
entzündbare und aggressive Flüssigkeiten, entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten, aggressive Medien, Chemikalien, Säuren und Laugen
Breite:
340 mm
Tiefe:
170 mm
Flammsperre:
nein
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkanister denios, FALCON, 653003 49, Behälter, Behälter mit Schraubkappe, Benzinkanister, Chemikalienbehälter, Dosierbehälter, Dosierkanne, Dosierkannen, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Kanister, Edelstahl-Kanne, Edelstahl-Kannen, Kanister, Kanister mit Schraubkappe, Kanne, Kannen, Kraftstoffkanister, Laborausstattung, Laborbehälter, Laborkanister, Labor-Sicherheitsbehälter, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitskanister, Stahlbehälter, Stahlkanister, Tank, Tanks, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.