Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanister mit Feindosierhahn, Stahlblech, Volumen 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Artikel-Nr.:
     103-653007
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     242251
EAN/GTIN:
     4055661012004
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
stahlblechkanister 20l
stahlblechkanister
Sicherheitskanister mit Feindosierhahn, Stahlblech, Volumen 20 l.

Stahlblech-Behälter - verzinkt und zusätzlich gelb pulverbeschichtet. Sicheres Verteilen, Dosieren und Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl mit automatischer Belüftung bei Betätigung. Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung.

Hochwertige, besonders robuste und platzsparende Sicherheitskanister mit Feindosierhahn zum sicheren Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und zum sicheren Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Schraubverschluss aus Aluminium mit großer Öffnung (Ø ca. 43,5 mm), Dichtungen aus NBR. Kanister kann mit montiertem Feindosierhahn z.B. im Gefahrstoffschrank etc. gelagert werden. Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung. Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel und automatischer Belüfung bei Betätigung . Komfortable Tragegriffe mit großzügiger Griffmulde. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES).

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung oder aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
20 Liter
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelb
Höhe:
470 mm
Für Medien:
entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten
Breite:
445 mm
Tiefe:
170 mm
Flammsperre:
nein
Weitere Suchbegriffe: FALCON, 653007 49, Behälter, Behälter mit Dosierhahn, Behälter mit Zapfhahn, Benzinkanister, Chemikalienbehälter, Dosierbehälter, Dosierkanne, Dosierkannen, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Kanister, Edelstahl-Kanne, Edelstahl-Kannen, Kanister, Kanister mit Dosierhahn, Kanister mit Zapfhahn, Kanne, Kannen, Kraftstoffkanister, Laborausstattung, Laborbehälter, Laborkanister, Labor-Sicherheitsbehälter, Lagerbehälter, Sicherheitskanister, Stahlbehälter, Stahlkanister, Tank, Tanks, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 123,19*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,64*
€ 123,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 143,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,06*
Zubehör
Denios
248042
ab € 119,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.