Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Transportkanne
>
Artikel
PE-Sicherheitsbehälter, mit Schraubdeckel, Volumen 1 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-653023
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
263211
EAN/GTIN:
4055661023987
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
PE-Sicherheitsbehälter, mit Schraubdeckel, Volumen 1 l.
Schraubkappe aus Edelstahl 1.4301 mit Chemikalienresistenter PTFE-Dichtung. Sichere Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen. Für den innerbetrieblichen Transport geeignet. Hochbeständiger, widerstandsfähiger PE-Behälter aus Polyethylen (HDPE).
Hochwertige, besonders robuste, widerstandsfähige und gegen Chemikalien, Säuren und Laugen beständige Behälter aus Polyethylen (HDPE) zum sicheren Handling aggressiver Flüssigkeiten . Für korrosive Lösungsmittel, Säuren und Laugen . PE-Behälter sind für verschiedenste, auch hochaggressive Flüssigkeiten geeignet . Universell einsetzbar - Kompatibilität muss nur bei extrem aggressiven Flüssigkeiten abgeklärt werden. Ergonomische und komfortable Tragegriffe für sicheres Handling. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Schraubkappe mit integriertem Überdruckventil.
Bitte beachten: Bei besonders aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE), Edelstahl 1.4301
Volumen:
1 Liter
Oberfläche:
glatt
Farbe:
gelb
Höhe:
200 mm
Für Medien:
korrosive Lösungsmittel, Säuren und Laugen, aggressive Medien, Chemikalien, Säuren und Laugen
Breite:
150 mm
Tiefe:
100 mm
Flammsperre:
nein
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Produkte zur Arbeitssicherheit
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskanne
,
Transportkanne
,
sicherheitskanne edelstahl 1l
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
sicherheitsbehälter edelstahl
,
FALCON
,
653023 49
,
Behälter
,
Behälter für Lösungsmittel
,
Behälter mit Dosierhahn
,
Behälter mit Schraubkappe
,
Behälter mit Zapfhahn
,
Chemikalienbehälter
,
Dosierbehälter
,
Dosierkanne
,
Dosierkannen
,
Kanister
,
Kanister mit Dosierhahn
,
Kanister mit Schraubkappe
,
Kanne
,
Kannen
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoff-Sicherheitsbehälter
,
Laborausstattung
,
Laborbehälter
,
Lagerbehälter
,
Lösemittelbehälter
,
Lösungsmitttelbehälter
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
PE-Behälter
,
PE-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitskannen
,
Transportbehälter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 40,69*
€ 50,83*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 53,54*
Lager 4445
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,22*
€ 56,69*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,02*
€ 58,56*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,37*
€ 59,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 82,96*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
ab € 60,74*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 20 Liter, 400 x 400 x 180 mm
Denios
248041
ab € 107,26*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
ab € 85,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen