Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindosierhahn, Edelstahl, Gewinde 1 1/4''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feindosierhahn
Feindosierhahn
Feindosierhahn
Artikel-Nr.:
     103-653031
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FALCON
653031 49
Ausgießer für Kanister
Feindosierhahn
Feindosierhahn, Edelstahl, Gewinde 1 1/4''.

Passt zu allen Falcon-Produkten mit Feindosierhahn und Schraubkappe. Entlüftung, Entnahmeposition verstellbar, selbstschließend.

Feindosierhahn aus Edelstahl 1.4301 (SUS 304) zum sicheren Ab-/Umfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten. Mit Entlüftung . Chemikalienresistente PTFE-Dichtung . Entnahmeposition verstellbar. Selbstschließend. Ausgerüstet mit 3/4'' Gewinde. Mit 1 1/4'' Innengewinde.

Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Dichtungsmaterial:
PTFE
Höhe:
80 mm
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Zapf-/Dossierhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.