Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkopf für Sprühbehälter, inkl. Pumpwerk, blau/weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühkopf für Sprühbehälter
Sprühkopf für Sprühbehälter
Sprühkopf für Sprühbehälter
Artikel-Nr.:
     103-653033
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     188962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpwerk
Sprühkopf Zerstäuber
sprühkopf zerstäuber
Sprühkopf für Sprühbehälter, inkl. Pumpwerk, blau/weiß.

Zum sparsamen und dosierten Einsprühen der zu reinigenden Flächen und Teile. Mit integriertem Pumpwerk aus Kunststoff. Passendes Zubehör zu allen Falcon Sprühbehältern.

Ergonomischer Sprühaufsatz aus Kunststoff. Farbe: Blau/ Weiß.

Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären. Gewindeadapter nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß, blau
Oberfläche:
glatt
Produkttyp:
Zubehör für Sprühbehälter
Weitere Suchbegriffe: FALCON, 653033 49, Ersatzdüse, Ersatzdüsen, Ersatzteil, Ersatzteile, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.