Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-653179 Herst.-Nr.: 12X7751809 EAN/GTIN: 4002390036818 |
| |
|
| | |
| Cutter, STANDARD M, Klingenbreite 18 mm, VE 12 Stk.
Mit griffigen Metallrippen. Platzsparend: besonders flach. Auch zum Auf- oder Anhängen. Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik. Klinge aus gehärtetem Stahl, extrem scharf geschliffen. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Gehäusematerial: | Zinkmetall | Produkttyp: | Kartonmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, MAUL, 653179 49, Cutter, Kartonmesser, Messer, Schneidemesser, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Verpackungsshop |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,6375* | € 6,30084* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,38* | € 6,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,77* | € 7,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,64* | € 8,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,99* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,61008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|