Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel STYLE, Gestell schwarz, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loungesessel STYLE
Loungesessel STYLE
Loungesessel STYLE
Artikel-Nr.:
     103-653344
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     491715
EAN/GTIN:
     4021224917154
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel schwarz
Loungesessel STYLE, Gestell schwarz, schwarz.

Geradlinig und zeitlos. Bezug in drei Farben. Gestell mit Armauflagen.

Loungesessel im Bauhaus-Style, klassisch und aufs Wesentliche reduziert. Bequemes Polster mit pflegeleichtem Bezug, Rückenlehnenhöhe 300 mm. Schnörkelloses und filigranes Metallgestell, schwarz pulverbeschichtet.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Bezugsmaterial:
Polyester
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Sitzbreite:
590 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
520 mm
Gesamttiefe:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, jan kurtz sessel, 653344 49, Empfangsmöbel, Homeoffice, Home office, Loungemöbel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,95*
€ 853,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,84*
€ 838,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,41*
€ 818,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,70*
€ 786,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,76*
€ 717,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.