Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel STYLE, Gestell schwarz, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loungesessel STYLE
Loungesessel STYLE
Loungesessel STYLE
Artikel-Nr.:
     103-653345
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     491716
EAN/GTIN:
     4021224917161
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel schwarz
Loungesessel STYLE, Gestell schwarz, grau.

Geradlinig und zeitlos. Bezug in drei Farben. Gestell mit Armauflagen.

Loungesessel im Bauhaus-Style, klassisch und aufs Wesentliche reduziert. Bequemes Polster mit pflegeleichtem Bezug, Rückenlehnenhöhe 300 mm. Schnörkelloses und filigranes Metallgestell, schwarz pulverbeschichtet.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
grau
Bezugsmaterial:
Polyester
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Sitzbreite:
590 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
520 mm
Gesamttiefe:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, jan kurtz sessel, 653345 49, Empfangsmöbel, Homeoffice, Home office, Loungemöbel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,51*
€ 855,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,38*
€ 840,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,32*
€ 832,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,78*
€ 819,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,24*
€ 720,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.