Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loden-Sessel FLAMINIA, Beine Eiche massiv, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loden-Sessel FLAMINIA
Loden-Sessel FLAMINIA
Loden-Sessel FLAMINIA
Loden-Sessel FLAMINIA
Artikel-Nr.:
     103-653356
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     499195
EAN/GTIN:
     4021224991956
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grau
Loden-Sessel FLAMINIA, Beine Eiche massiv, grau.

Bezug 100 % Schurwolle. Integrierte Armlehnen. Massivholz-Gestell.

Toller Sessel für bequeme Stunden im Meeting, beim Lesen oder auch einfach nur Sinnieren. Sitzschale mit 310 mm hoher Rückenlehne und integrierten Armlehnen. Alles bezogen mit edler Schurwolle. Gestell aus massiver Eiche, Beine geölt.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
grau
Bezugsmaterial:
Schurwolle
Gestellmaterial:
Eichenholz
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gesamttiefe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, jan kurtz sessel, 653356 49, Empfangsmöbel, Homeoffice, Home office, Loungemöbel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,22*
€ 815,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,52*
€ 800,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,80*
€ 792,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,46*
€ 782,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,78*
€ 750,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.