| |
|
| Artikel-Nr.: 103-653848 Herst.-Nr.: 6156-1 black EAN/GTIN: 4061753241061 |
| |
|
| | |
| Stehhilfe 6156, Triangelsitz 325 mm, Bezug schwarz.
Triangelsitz, Schenkellänge 325 mm. Höhenverstellbar 655 - 835 mm. Swing-Fuß mit Anti-Rutsch-Belag.
Die Stehhilfe Twinco zeichnet sich durch eine multifunktionale Gestaltung aus. Mit einer konturierten Sitzfläche und einem stabilen, mittels Schlaufe höhenverstellbaren Gestell bietet sie hervorragenden Komfort und Unterstützung. Der Triangelsitz, mit einer Schenkellänge von 325 mm, lässt sich von 655 bis 835 mm in der Höhe verstellen, was eine individuelle Anpassung ermöglicht. Zudem sorgt der Swing-Fuß mit Anti-Rutsch-Belag für zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Die Stehhilfe bietet zahlreiche Vorteile für Ihre Gesundheit und Produktivität. Sie fördert eine ergonomische Haltung und reduziert die Belastung auf Rücken und Beine. Zudem ermöglicht sie den Wechsel zwischen Stehen und Sitzen, was zu einer verbesserten Durchblutung und Konzentration beitragen kann.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Polyester | Gestellausführung: | Tellerfuß | Gestellmaterial: | Polyamid, Stahl | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 655 - 835 mm | Sitzbreite: | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehhilfe tellerfuß, Twinco, 653848 49, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| |