| |
|
| Artikel-Nr.: 103-654196 Herst.-Nr.: TPR4-004 EAN/GTIN: 6416763090037 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste für Arbeitstische, 4 Steckdosen, Schalter, FI-Schalter, Länge 468 mm.
Profi-Serie für sicheren Industrieeinsatz. Konzipiert für TRESTON-Arbeitstischserien. Langes Netzkabel für maximale Flexibilität. Viele Varianten für individuelle Bedürfnisse.
Hochwertige Profi-Steckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium. Leistungsaufnahme max. 3500 W. Zuleitung 4,5 m für maximale Flexibilität. 220 - 250 V / 16 A. Höhe 52 mm. Tiefe 44 mm. Unterschiedliche Montagemöglichkeiten je nach Tischserie: TPH-Serie: Alle Längen an der Tischplatte oder am Etagenbord WB-Serie: Länge 331/468/683/836 mm senkrecht oder waagerecht an den Profilen Concept-Serie: Länge 331/468 mm senkrecht an den Profilen, Länge 683/836 mm an den Systemfeldern 750/900 mm Länge 1400/1700 mm an Tischplatte/Etagenbord TED-Serie: Länge 331 mm senkrecht, Länge 468 mm an Tischplatte/Etagenbord, Länge 683 mm an Systemfeld 750 mm, Länge 836 mm an Systemfeld 900 mm, Länge 1400 mm an Tischplatte/Etagenbord. Weitere Informationen: | | Anzahl Steckdosen: | 4 Stück | Kabellänge: | 4500 mm | Kabeltyp: | H05VV-F3G 1,5 mm² | Höhe: | 52 mm | Breite: | 468 mm | Tiefe: | 44 mm | Produkttyp: | Steckdosenleisten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Montagetisch, System-Montagetisch, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste mit euroanschluss, Treston, 654196 49, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,50* | € 410,83* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,90* | € 426,97* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 389,16* | € 453,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,56* | € 529,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|