Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungstasche, mit Klebestreifen, VE 10 Stk, DIN A5, Rahmen blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenmarkierungstasche
Bodenmarkierungstasche
Bodenmarkierungstasche
Bodenmarkierungstasche
Artikel-Nr.:
     103-654664
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5907017B
EAN/GTIN:
     4004165005289
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
Bodenmarkierungstasche, mit Klebestreifen, VE 10 Stk, DIN A5, Rahmen blau.

Bodenflächen im Lager, in Arbeitsräumen und Produktionsstätten können flexibel gekennzeichnet werden. Leichter Austausch der Kennzeichnung durch offene Seite. Stark haftende Klebestreifen bieten sicheren Halt auf Hallenböden.

Die Bodenmarkierungstaschen bestehen aus stabilem und entspiegeltem Hartkunststoff. Die Befestigung erfolgt mit drei stark haftenden Klebestreifen an der Unterseite. Die offene Seite ermöglicht einen einfachen Austausch der Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5
Höhe:
235 mm
Farbe:
blau
Breite:
255 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: 654664 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,65*
€ 74,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 62,02*
€ 73,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.