Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Allzweckreiniger, im Kanister, Inhalt 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Allzweckreiniger
Bio-Allzweckreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-655719
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02024
EAN/GTIN:
     4024048601018
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Bio-Allzweckreiniger, im Kanister, Inhalt 20 l.

Gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit. Mit Wasser mischbar und darum sehr ergiebig. Oberfläche wird nicht angegriffen und bleibt glänzend.

Der Bio-Allzweckreiniger ist ein alkalischer Reiniger für alle Anwendungen. Der Reiniger ist manuell sowie maschinell verwendbar. Da der Bio-Allzweckreiniger bis zu 1:40 mit Wasser verdünnt werden kann, ist dieser zudem sehr ergiebig. Er entfernt nicht nur effektiv mineralische und pflanzliche Fette, Öle, Bearbeitungsöle, Nahrungsmittelrückstände, Verkrustungen aus Eiweiß, Ruß, Nikotin, Wachse und Harze, sondern auch Algen, Schimmel oder Insektenrückstände. Verschmutzungen durch Bleistift, Kugelschreiber, Filzstift oder Tinte werden ebenfalls gelöst. Kaffee- und Teeflecken, Schuhcreme, Nikotin oder Bitumen- und Teerspritzer können abgetragen werden. Selbst Blut lässt sich wirkungsvoll entfernen. Der Reiniger ist ein Allrounder und kann auf den unterschiedlichsten Materialien angewendet werden. Darunter fallen Oberflächen aus Holz, Gummi, Stein, Metall oder Kunststoff. Zudem reinigt er Glas, Lack, Keramik und Porzellan. Für Textilien, Teppich und Polster ist dieser ebenfalls geeignet. - Leistungsstarker Reiniger - Nicht brennbar und nicht scheuernd - Oberflächen bleiben glänzend - Hochkonzentriert
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
20 Liter
Gewicht:
20.8 kg
pH-Wert:
13
Gefahrenklasse:
GHS05
Produkttyp:
Industriereiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 20l konzentrat, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Bio-Circle, 655719 49, BIO-Reiniger, Flächenreiniger, Flächenreinigungsmittel, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Hygienereiniger, Hygienereinigungsmittel, Industriereinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.